Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31APC500Z
Cod. Produttore
31APC500Z
Cod. EAN
8009561219090

Informazioni di prodotto

P31-Curva in discesa 90? 500x75 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

con parte superiore

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

raggio interno

173 mm

angolo

90°

Produttore

P31-Curva In Discesa 90 500X75 Z Bticino Spa

()

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile