Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31APD150Z
Cod. Produttore
31APD150Z
Cod. EAN
8009561250581

Informazioni di prodotto

P31-Curva in discesa 90? 150x100 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 90 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

con parte superiore

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

150 mm

angolo

90°

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 90 150X100 Z