Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AUC200Z
Cod. Produttore
31AUC200Z
Cod. EAN
8009561214699

Informazioni di prodotto

P31-Curva 90 var. piano 200x75 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

ascendente/discendente

con parte superiore

spessore del materiale

1 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

raggio interno

100 mm

angolo

90°

Produttore

P31-Curva 90 Var. Piano 200X75 Z Bticino Spa