›

P1 GRAVER 1.0

Cod. Rexel CX5146118
Cod. Produttore 5146118
Cod. EAN 4046356307666

Informazioni principali

  • Serie: P1 UC-MAG 5
  • Larghezza: 106 mm
  • Altezza: 314 mm
  • Colore: grigio
  • Materiale: plastica
  • Tipo: caricatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, larghezza: 106 mm, altezza: 314 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

P1 GRAVER 1.0