Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM226899
Cod. Produttore
226899
Cod. EAN
4015082268992

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P1-25/I2H/HI11 SEZ POT 3P
  • Tipo: Sezionatore
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Moeller series
  • Custodia: Inclusa
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia
Descrizione del produttore: P1-25/I2H/HI11 SEZ POT 3P IN CUSTOD226899 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

P1-25/I2H/HI11 SEZ POT 3P IN CUSTOD