›

P-PEN ADAPTER

Cod. Rexel CX0808668
Cod. Produttore 0808668
Cod. EAN 4017918180249

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo: Striscia Zack piatto
  • Montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5 mm
  • Cartellini singoli: 1000
  • Altezza testo: 5,15 mm
  • Larghezza testo: 5,15 mm
  • Serie: ZBF 5/WH-100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 5,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

P-PEN ADAPTER