›

P-PEN

Cod. Rexel CX0808642
Cod. Produttore 0808642
Cod. EAN 4017918180355

Informazioni principali

  • Tipo: Striscia Zack piatto
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5 mm
  • Numero cartellini: 10
  • Altezza testo: 5,15 mm
  • Larghezza testo: 5,15 mm
  • Serie: ZBF 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

P-PEN