Prodotti /

Cod. Rexel
WX4285699
Cod. Produttore
4285699
Cod. EAN
8025241089661

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione max: 250V
  • Materiale: termoplastico
  • Colore: nero
  • Struttura: compatta e robusta
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: PTL
Descrizione del produttore: Portalampada PTL con attacco E14, progettato per tensioni fino a 250V. Realizzato in materiale termoplastico di colore nero, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile per lampadine con attacco E14, offre sicurezza e facilità di installazione. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diversi ambienti e utilizzi, assicurando un ottimo contatto elettrico e prestazioni costanti.