›

P.L. ALOG. G9 CERAMICA-LCP

Cod. Rexel WX4285750
Cod. Produttore 4285750
Cod. EAN 8025241089692

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 2A
  • Attacco: G9
  • Materiale: isolante ad alte prestazioni
  • Resistente al calore
  • Struttura compatta
  • Serie: CER-LCP-
  • Uso: domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada G9 progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici a bassa tensione. Realizzato con materiali isolanti ad alte prestazioni, assicura resistenza al calore e durata nel tempo. Supporta una tensione di 250V e una corrente di 2A, rendendolo ideale per l'uso con lampade a incandescenza o alogene con attacco G9. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo al contempo stabilità e sicurezza elettrica. Questo portalampada è una soluzione efficace per applicazioni domestiche e professionali che richiedono componenti elettrici affidabili e di qualità.
P.L. ALOG. G9 CERAMICA-LCP