Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3046663
Cod. Produttore
3046663
Cod. EAN
4017918997199

Informazioni di prodotto

Componente morsetto componibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 4007, tensione di blocco: 1300V, corrente limite permanente: 0,5A., con diodo integrato, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 4 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

lunghezza

69.9 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

tipo di elemento costruttivo

Diode

Produttore

P-FU 6,3X32 LED 60-EX