› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

P-FU 5X20 LED 60-EX CONNETT. PER FU

Cod. Rexel CX3036823
Cod. Produttore 3036823
Cod. EAN 4046356919234

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Colore: Nero
  • Serie: 60-EX
  • Portafusibile: Spina
  • LED integrato: Sì
  • Connettore per fusibile: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

P-FU 5X20 LED 60-EX CONNETT. PER FU