Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3209251
Cod. Produttore
3209251
Cod. EAN
4046356548359

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V
  • Corrente: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5x20
  • Connessione: Attacco connettore
  • Montaggio: Innesto
  • Colore: Nero
  • Serie: CX3209251
  • Portafusibile con LED: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Produttore

P-FU 5X20 LED 60-5 SPINA PORTAFUSIB