› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

P-FU 5X20 LED 60

Cod. Rexel CX3036097
Cod. Produttore 3036097
Cod. EAN 4017918876586

Informazioni principali

  • Serie: ST 2,5-PE/L/L
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 22 A
  • Connessioni: 6 piani
  • Tipo connessione: a molla
  • Sezione cavi: 0,08 - 4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5 - 35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1., 2. e 3. piano, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

5,2 mm

altezza

99,5 mm

profondità

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

P-FU 5X20 LED 60