› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

P-FU 5X20 LED 250-5 SPINA PORTAFUSI

Cod. Rexel CX3209264
Cod. Produttore 3209264
Cod. EAN 4046356548366

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Montaggio: Innesto
  • Colore: Nero
  • Serie: CX3209264
  • Spina portafusibile LED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

P-FU 5X20 LED 250-5 SPINA PORTAFUSI