› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

P-FU 5X20 LED 24-EX CONNETT. PER FU

Cod. Rexel CX3036821
Cod. Produttore 3036821
Cod. EAN 4046356919227

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Colore: Nero
  • Serie: EX
  • Portafusibile con LED
  • Connettore per fusibile
  • Dimensioni compatte

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

P-FU 5X20 LED 24-EX CONNETT. PER FU