› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

P-FU 5X20 LED 24 820 KOHM

Cod. Rexel CX3036825
Cod. Produttore 3036825
Cod. EAN 4055626293639

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Colore: Nero
  • Funzione: Spina portafusibile
  • Serie: 820KOHM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

P-FU 5X20 LED 24 820 KOHM