Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3036071
Cod. Produttore
3036071
Cod. EAN
4017918876593

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla per connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla connessione a molla
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio
  • Compatibilità con diverse sezioni di conduttori (0,08 - 4 mm²)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Maggiore sicurezza grazie al colore giallo-verde per il conduttore di terra
  • Riduzione dei consumi energetici dovuta a collegamenti stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, 1., 2. e 3. piano, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

99,5 mm

profondità

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²