Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03210
Cod. Produttore
LVS03210
Cod. EAN
3606486814666

Informazioni di prodotto

P.front TransferPact P.SeT P, L650, 250A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra frontale TransferPact PrismaSeT P, L650, 250A

materiale

acciaio

altezza

550 mm

numero di unità di altezza (UA)

11

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra frontale TransferPact PrismaSeT P, L650, 250A