Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03209
Cod. Produttore
LVS03209
Cod. EAN
3606482170025

Informazioni di prodotto

Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 160 A Verticale Profondità 650 8M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 160 A Verticale Profondità 650 8M

Serie

PrismaSeT

materiale

acciaio

altezza

399 mm

numero di unità di altezza (UA)

8

larghezza

749 mm

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 160 A Verticale Profondità 650 8M