Prodotti /

Cod. Rexel
WX5250112
Cod. Produttore
5250112
Cod. EAN
8025241112857

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo portafusibili: Unipolare
  • Serie: P D02
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Spazi ristretti
Il portafusibili unipolare P D02 F 63A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibili è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Con una corrente nominale di 63A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per i professionisti del settore. Questo portafusibili è un investimento sicuro per la protezione delle apparecchiature elettriche e per il mantenimento della sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Il portafusibili unipolare P D02 F 63A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibili è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Con una corrente nominale di 63A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per i professionisti del settore. Questo portafusibili è un investimento sicuro per la protezione delle apparecchiature elettriche e per il mantenimento della sicurezza degli impianti.