› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

P-CO XL-UT ACCESSORI MORSETTI

Cod. Rexel CX3036799
Cod. Produttore 3036799
Cod. EAN 4055626369808

Informazioni principali

  • Serie: P-CO XL-UT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 1
  • Profondità: 37,5 mm
  • Larghezza: 12,3 mm
  • Altezza: 41,2 mm
  • Potenza max dissipata: 1 W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere fino a un diametro di 10 mm e una potenza dissipata max. di 1 W, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 37,5 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza/dimensione modulare

12,3 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

P-CO XL-UT ACCESSORI MORSETTI