› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

P-CO XL-UT

Cod. Rexel CX3036055
Cod. Produttore 3036055
Cod. EAN 4017918817978

Informazioni principali

  • Sezione: 0,08-4 mm²
  • Connessione: a molla
  • Larghezza: 5,2 mm
  • Colore: grigio
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Piedino: PE incluso
  • AWG: 28-12
  • Serie: ST 2,5-PE/3L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per motore a quattro piani con piedino PE, tipo di connessione: connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, larghezza: 5,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

5,2 mm

altezza

98,5 mm

profondità

73,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

P-CO XL-UT