› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

P-CO XL SKN SPINA DI PROVA

Cod. Rexel CX3036798
Cod. Produttore 3036798
Cod. EAN 4055626165707

Informazioni principali

  • Serie: P-CO XL SKN
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 1,25 A
  • Numero poli: 1
  • Tipo di connessione: Attacco connettore
  • Profondità: 37,5 mm
  • Larghezza: 12,3 mm
  • Altezza: 41,2 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, pensato per l'alloggiamento del diodo SKN 2,5, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 1,25 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 37,5 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza/dimensione modulare

12,3 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

P-CO XL SKN SPINA DI PROVA