› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

P-CO XL

Cod. Rexel CX3036042
Cod. Produttore 3036042
Cod. EAN 4017918876173

Informazioni principali

  • Descrizione: ST 2,5-3L MORSETTO
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Connessioni: 6 piani
  • Tipo connessione: molla
  • Sezione cavi: 0,08-4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Serie: ST 2,5-3L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1., 2. e 3. piano, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

99,5 mm

profondità

58 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

P-CO XL