Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3032460
Cod. Produttore
3032460
Cod. EAN
4046356172875

Informazioni di prodotto

Spina porta componenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, con diodo 1N4007, profondità: 33,3 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 24,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

Produttore

P-CO 1N4007/L-R SPINA PORTACOMPONEN