› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

P-CO 1N4007/L-R

Cod. Rexel CX3030420
Cod. Produttore 3030420
Cod. EAN 4017918188030

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 55,9 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: CX3030420

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 55,9 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

P-CO 1N4007/L-R
€ 0,4232 x 1 pz.
(pz.)