Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE211-60003
Cod. Produttore
211-60003
Cod. EAN
4031026240824

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA66HS
  • Colore: Nero (BK)
  • Ø foro fissaggio: 4,2 mm
  • Ø legatura max: 8,0 mm
  • Larghezza: 10,0 mm
  • Metodo fissaggio: Foro filettato
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Serie: HP-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

adatto in area antincendio

diametro

8 ... 8 mm

Serie

HP Series

Produttore

P-Clip poliammide PA66HS nero 8mm resistente alte temperature fissaggio cavi aeronautica aerospaziale