› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

Pannello aerazione 1U metallo nero per armadi rack

RCF
Cod. Rexel ADRC17170149
Cod. Produttore 17170149
Cod. EAN 8024530006778

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Metallo verniciato
  • Funzione: Chiusura frontale
  • Dimensione: 1 unità rack (1U)
  • Uso: Copertura unità non usate
  • Serie: ADRC17170149

Descrizione del prodotto

Pannello di aerazione da 1 unità rack, progettato per garantire un'efficace ventilazione nelle installazioni elettriche e di rete. Realizzato in metallo resistente, il pannello presenta una finitura nera che ne assicura durabilità e un aspetto professionale. La larghezza standard di 482,6 mm (19 pollici) lo rende compatibile con la maggior parte dei rack industriali, facilitando l'integrazione negli ambienti di lavoro. Le aperture di aerazione consentono un flusso d'aria ottimale, contribuendo a mantenere la temperatura ideale e a proteggere le apparecchiature da surriscaldamenti. Descrizione del produttore: Pannello di chiusura frontale di Aerazione in metallo Verniciato di colore Nero Impiegato per coprire 1 unità rack non utilizzate

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Profilo 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Pannello aerazione 1U metallo nero per armadi rack