Prodotti /

Cod. Rexel
WX5050090
Cod. Produttore
5050090
Cod. EAN
8025241111829

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo: Portafusibili
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Compatibilità: Vari tipi di fusibili
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Serie: P 632
Il portafusibili P 632 30A è un componente essenziale per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici. Progettato per supportare una corrente nominale di 30A, questo portafusibili garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. Questo portafusibili è compatibile con diversi tipi di fusibili, offrendo versatilità nella protezione dei circuiti elettrici. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a un'eccellente performance, riducendo il rischio di cortocircuiti e sovraccarichi. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il P 632 30A rappresenta una scelta sicura per chi cerca un sistema di protezione elettrica efficace e duraturo. Descrizione del produttore: Il portafusibili P 632 30A è un componente essenziale per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici. Progettato per supportare una corrente nominale di 30A, questo portafusibili garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. Questo portafusibili è compatibile con diversi tipi di fusibili, offrendo versatilità nella protezione dei circuiti elettrici. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a un'eccellente performance, riducendo il rischio di cortocircuiti e sovraccarichi. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il P 632 30A rappresenta una scelta sicura per chi cerca un sistema di protezione elettrica efficace e duraturo.