Prodotti /

Cod. Rexel
WX5050057
Cod. Produttore
5050057
Cod. EAN
8025241111522

Informazioni di prodotto

  • Portata corrente: 6.3A
  • Tipo: Portafusibili
  • Serie: P 520
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Installazione: Facile
  • Uso: Domestico/Industriale
  • Compatibilità: Fusibili standard
Descrizione del produttore: Portafusibili P 520 con portata di 6.3A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile dei circuiti. Progettato per garantire sicurezza e facilità di installazione, questo portafusibili è realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Adatto per fusibili standard da 6.3A, è un componente essenziale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi elettrici domestici e industriali.