Prodotti /

Cod. Rexel
WX5050078
Cod. Produttore
5050078
Cod. EAN
8025241111706

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo: Portafusibili
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Montaggio: Facile
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Serie: P 511-S
Il portafusibili P 511-S da 6.3A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione consente un facile montaggio e integrazione all'interno di quadri elettrici, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il portafusibili si distingue per la sua versatilità e durata nel tempo. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di protezione elettrica sicure e performanti. Descrizione del produttore: Il portafusibili P 511-S da 6.3A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione consente un facile montaggio e integrazione all'interno di quadri elettrici, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, il portafusibili si distingue per la sua versatilità e durata nel tempo. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di protezione elettrica sicure e performanti.