›

P 081606 CASSETTA EURONORD

Cod. Rexel WX7331020
Cod. Produttore 7331020
Cod. EAN 8025241134637

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 200x150x100 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE
  • Serie: EURONORD
  • Applicazioni: Civile e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta elettrica EURONORD progettata per garantire sicurezza e praticità nell'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre protezione affidabile per componenti elettrici e facilita l'organizzazione dei cablaggi. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, assicura durata nel tempo e facilità di manutenzione. La sua struttura compatta e funzionale si adatta perfettamente a diverse esigenze di impianto, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti elettrici.
P 081606 CASSETTA EURONORD