Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11546
Cod. Produttore
11546

Informazioni di prodotto

OZ-600-Y-CY black 2 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico OZ-600-Y-CY con sezione 2x1.5 mm² di colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente dell'energia elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

10.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C