Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11349
Cod. Produttore
11349

Informazioni di prodotto

OZ-500 HMH-C grey 4 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico OZ-500 HMH-C con sezione 4x1 mmq di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono materiali affidabili e resistenti. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo offre durata e sicurezza, risultando adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'installazione elettrica. La sua costruzione di qualità assicura prestazioni costanti nel tempo.

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C