Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN30233
Cod. Produttore
30233
Cod. EAN
8010152302336

Informazioni di prodotto

OVOLUX X RED M V240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,36 ... 0,36 A