Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN30156
Cod. Produttore
30156
Cod. EAN
8010152301568

Informazioni di prodotto

OVOLUX X CLR M V24DAC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP65

tensione nominale

24 ... 24 V

corrente assorbita

0,36 ... 0,36 A