›

OVOLUX STY BLU M V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN30031
Cod. Produttore 30031
Cod. EAN 8010152300318

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/240 V AC
  • Tipologia: Steady e Flashing
  • Tecnologia lampada: LED SMD e Xenon
  • Installazione: Retroquadro o pressacavo M16
  • Colore luce: Blu
  • Serie: OVOLUX STY
  • Base: Versioni R e M
  • Applicazione: Avvisatore luminoso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

10 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP65

OVOLUX STY BLU M V12/240DAC GY