Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN30032
Cod. Produttore
30032
Cod. EAN
8010152300325

Informazioni di prodotto

OVOLUX STY AMB M V12/240DAC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

10 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65