Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN38795
Cod. Produttore
38795
Cod. EAN
8010152387951

Informazioni di prodotto

OVOLUX LED YEL R V90/240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

76 mm

altezza

86 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,04 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP65

Funzione lampeggiante

Con infrarosso

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

90 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

35 ... 35 cd