Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN30055
Cod. Produttore
30055
Cod. EAN
8010152300554

Informazioni di prodotto

OVOLUX FLA YEL R V12/48DC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tipo di montaggio

Altro

potenza

10 J

tipo di corrente

DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP66

tensione nominale

12 ... 48 V