Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN30094
Cod. Produttore
30094
Cod. EAN
8010152300943

Informazioni di prodotto

OVOLUX FLA GRE R V24/240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tipo di montaggio

Altro

potenza

10 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP66

tensione nominale

24 ... 240 V