Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN30116
Cod. Produttore
30116
Cod. EAN
8010152301162

Informazioni di prodotto

OVOLUX FLA CLR M V24/240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Neutro

grado di protezione (IP)

IP66

tensione nominale

24 ... 240 V

corrente assorbita

0,04 ... 0,04 A