Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN30111
Cod. Produttore
30111
Cod. EAN
8010152301117

Informazioni di prodotto

OVOLUX FLA BLU M V24/240AC GY
Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD e X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è dotato di base per installazione retroquadro (versioni R) o con pressacavo M16 (versioni M).

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

tensione nominale

24 ... 240 V

corrente assorbita

0,04 ... 0,04 A