Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071354874
Cod. Produttore
40071354874
Cod. EAN
4012539344483

Informazioni di prodotto

OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGLINE+
Descrizione del produttore: Scopri l'OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE, una soluzione ideale per l'illuminazione esterna. Questo dispositivo è progettato per un'applicazione a parete e offre un funzionamento sempre alimentato o solo per emergenza. La sua capacità di commutazione a distanza e il modulo di monitoraggio garantiscono un controllo ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e innovazione in un design funzionale. Adatto per vari tipi di marcatura, è una scelta versatile per ogni ambiente esterno.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

184 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGL