›

OTTA 6-P/P YE

Cod. Rexel CX0702997
Cod. Produttore 0702997
Cod. EAN 4017918003647

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione dimensionamento: 35 mm²
  • Sezione: 0,75 - 35 mm²
  • Montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: alluminio
  • Serie: AZK 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di diramazione, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: alluminio

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

35 mm²

larghezza del morsetto

12 mm

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

125 A

larghezza della sbarra collettrice

10 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 3 mm

OTTA 6-P/P YE