Prodotti /

Cod. Rexel
CX0790491
Cod. Produttore
0790491
Cod. EAN
4017918005603

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 101 A
  • Connessione: Bullone
  • Sezione dimensionamento: 25 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
  • Colore: grigio
  • Serie: OTTA 25-M6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di collegamento elettrico OTTA 25-M6 progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile tramite raccordo a bullone. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura nei sistemi elettrici, facilitando l’installazione su un singolo piano. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento di conduttori elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 101 A, tipo di connessione: Bullone, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

18,1 mm

altezza

60 mm

profondità

64,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

101 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

Produttore

Morsetto passante 25mm² 101A 800V montaggio NS35 elettrico