Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31466
Cod. Produttore
31466
Cod. EAN
8029210811499

Informazioni di prodotto

  • Serie: OT400S
  • Tensione nominale: 400 V
  • Protezione: IP B400
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Montaggio: Modulare e facile
  • Applicazioni: Industriali e civili
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31466, noto come OT400S COP. DER.PIANA T B400, è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione IP. La versione OT400S è compatibile con sistemi di protezione e automazione, offrendo funzioni di commutazione e collegamento elettrico efficienti. La superficie del corpo e dei contatti è trattata per resistere a corrosione e usura, assicurando lunga durata nel tempo. La sua configurazione modulare permette un facile montaggio e manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per impianti di distribuzione di energia. La tecnologia avanzata impiegata assicura un funzionamento stabile e sicuro, rispettando le normative di sicurezza internazionali. Un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza delle reti elettriche, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità.

Produttore

OT400S COP. DER.PIANA T B400

€ 25,80 x 1 pz.
(pz.)