Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31454
Cod. Produttore
31454
Cod. EAN
8029210811376

Informazioni di prodotto

Il prodotto OT150S COP. DER.PIANA T B150 offre soluzioni affidabili e sicure per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design studiato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con sistemi NEMA e IP per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua (grado IP elevato)
  • Funzionamento stabile e duraturo nel tempo
  • Efficienza energetica e sicurezza garantite
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31454 è un componente elettrico progettato per applicazioni di alta affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di qualità elevata, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua forma e il design sono studiati per garantire un'installazione semplice e sicura, con un grado di protezione IP elevato che assicura la protezione contro polvere e acqua. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IP lo rende ideale per ambienti industriali e impianti elettrici di precisione. La sua funzionalità di commutazione e le caratteristiche di collegamento elettrico assicurano un funzionamento stabile e efficiente. Questo componente si distingue per la qualità del rivestimento superficiale e per le finiture precise, che contribuiscono a una lunga durata nel tempo. È adatto per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, integrandosi facilmente in sistemi di automazione e controllo elettrico.

Produttore

OT150S COP. DER.PIANA T B150

€ 11,47 x 1 pz.
(pz.)