Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31450
Cod. Produttore
31450
Cod. EAN
8029210811338

Informazioni di prodotto

Il prodotto LA31450 offre soluzioni affidabili e di qualità per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e sicura grazie alla forma compatta e al materiale di rivestimento
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi standard di tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Protezione contro agenti atmosferici e usura
  • Elevate prestazioni anche in ambienti umidi o inquinati
Descrizione del produttore: Il prodotto LA31450 è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione in ambito industriale e domestico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e resistente permette una facile integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, assicurando una connessione stabile e duratura. La finitura del materiale e il design accurato assicurano protezione contro agenti atmosferici e usura nel tempo. Questo elemento è ideale per garantire un collegamento sicuro e conforme alle normative di protezione IP e NEMA, offrendo elevate prestazioni anche in ambienti con condizioni di inquinamento o umidità. La compatibilità con diversi standard di tensione e le caratteristiche di protezione superficiale rendono questo componente versatile e adatto a molteplici applicazioni elettriche. La sua forma compatta e il materiale di rivestimento assicurano un'installazione semplice e sicura, contribuendo alla qualità complessiva del sistema elettrico.

Produttore

OT100S COP. DER.PIANA T B100

€ 9,98 x 1 pz.
(pz.)