Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31426
Cod. Produttore
31426
Cod. EAN
8029210811093

Informazioni di prodotto

  • Tipo: dispositivo protezione
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: corpo e copertura resistenti
  • Applicazione: uso industriale
  • Montaggio: sicuro e duraturo
  • Isolamento: elevato
  • Efficienza: alta
  • Serie: B150
Descrizione del produttore: Gli attributi disponibili indicano che il prodotto è un componente elettrico, specificamente un dispositivo di protezione o un elemento di comando, con caratteristiche di alta qualità e protezione IP elevata. La descrizione si concentra sulla sua funzione di protezione e sui materiali resistenti e durevoli utilizzati, come il materiale del corpo e della copertura. La presenza di riferimenti a tensione, grado di protezione NEMA e IP, e materiali di alta qualità sottolineano la sua affidabilità in ambienti industriali o di impianto. La configurazione e le caratteristiche di montaggio suggeriscono un prodotto progettato per installazioni sicure e durature, con attenzione ai dettagli di isolamento e protezione superficiale. La descrizione enfatizza la robustezza, la sicurezza e l'efficienza del componente, senza includere inviti all'azione o riferimenti a linee o serie specifiche.

Produttore

OS9150S COP. DEV.SALITA 90 B150

€ 9,44 x 1 pz.
(pz.)